Motion
86114
Brosse à disque porte-coquillage Burr-Rx à densité maximale de 4 po, 0,055/80CG Remplissage serti
N° D’ARTICLE MI04389615
N° MFR86114
Prix421.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque porte-coquillage Burr-Rx à densité maximale de 4 po, 0,055/80CG Remplissage serti
N° D’ARTICLE MI04389615
N° MFR86114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix421.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.055 po
  • Diamètre
    4 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382861148
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Droit
  • CUP_NON
    012382861148

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE BURR-RX DE 86114 4 PO, AGGRE ÉLEVÉ
  • Fabriqué à l’aide d’une configuration de filament capitonné
  • La longueur de garniture plus longue augmente l’agressivité, augmente la compformabilité et prolonge la durée de vie du produit
  • Action de coupe de bord 400 pour cent supérieure à celle du carbure de silicium traditionnel
  • Conçu pour être monté directement sur un support de laminoir à coquille standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon