Motion
17214
N° D’ARTICLE MI04389621
N° MFR17214
Prix169.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04389621
N° MFR17214
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
Prix169.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    012382172145
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • CUP_NON
    012382172145

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE BORE-RX 17214 2 PO, 0,006 ACIER, 3/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté