Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-3/4 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant012382890292
- Type de produitBrosses à disque
- CUP_NON012382890292
Aperçu
- À utiliser avec les mini brosses à disque Burr-Rx de 2 po et 3 po
- Comprend un arbre d’entraînement, une vis de fixation et une clé hexagonale