Motion
60157
Disque de ponçage revêtu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 80
N° D’ARTICLE MI04389659
N° MFR60157
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 80
N° D’ARTICLE MI04389659
N° MFR60157
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
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382601577
  • Type de montage
    Changement rapide de la vitesse-Lok® TS
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    012382601577

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE MÉLANGE DE 60157 3 PO, STYLE MOYEU MÉTALLIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté