Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.043 po
- Diamètre6 po
- Longueur totale5.9000 po
- Longueur de la garniture1-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382861162
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationANSI B165.1
- TypeDroit
- CUP_NON012382861162
Aperçu
- Fabriqué à l’aide d’une configuration de filament capitonné
- La longueur de garniture plus longue augmente l’agressivité, la conformabilité et la durée de vie du produit
- Action de coupe de bord 400 % supérieure à celle du carbure de silicium traditionnel, conçu pour être monté directement sur un support de laminoir à carapace standard
- Qualité fine