Motion
TM 127 S BU
Combinaison jetable - Revers élastique, style cheville élastique, matériau ProShield 6 SFR, fermeture éclair avant, bleue
N° D’ARTICLE MI04389810
N° MFRTM 127 S BU
Prix13.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison jetable - Revers élastique, style cheville élastique, matériau ProShield 6 SFR, fermeture éclair avant, bleue
N° D’ARTICLE MI04389810
N° MFRTM 127 S BU
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
Prix13.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    24-1/4 po
  • Hauteur
    5 pi 3 po - 7 pi 7 po
  • Longueur
    2 pi 4 po
  • Épaisseur du matériau
    9.5 mil
  • Poids du matériel
    2.4 oz/vg2
  • Largeur
    2 pi 1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection légère
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon DuPont ProShield 6 SFR
  • Type de tissu
    Pâte de bois non tissée, tissu de polyester
  • Caractéristiques
    Capuchon attaché, chevilles élastiques, poignets élastiques, sans latex, protection contre les particules, tirette de glissière coulissante avec verrouillage par goupille, ignifuge secondaire, rabat-tempête
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Comprend
    Capuchon attaché, bande élastique aux poignets et chevilles élastiques
  • Matériel
    ProShield 6 SFR
  • Nombre de poches
    0
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Gamme de produits
    ProShield
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    ProShield
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    0888120011683

Aperçu

Description du fabricant
TM127SBUMD002500 DISPOSITIF DE COMBINAISONS MOYEN BL
  • Résistance aux flammes secondaire
  • Protection contre les particules
  • Capuchon intégré
  • Poignets élastiques
  • Chevilles élastiques
  • Rabat-tempête
  • Tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
  • Sans latex