Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Taille de la tige / FiletageM18x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Changement automatiqueA73H - Reed, V c.c. 24, V c.a. 100, horizontal
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- OptionsFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z