Motion
C2040VRP-A CHAÎNE

TSUBAKI (UST)
C2040VRP-A CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, 1 toron, matériau en plastique
N° D’ARTICLE MI04390378
N° MFRC2040VRP-A CHAIN
Prix171.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040VRP-A CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, 1 toron, matériau en plastique
N° D’ARTICLE MI04390378
N° MFRC2040VRP-A CHAIN
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
Votre prix171.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.969 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Polyacétal
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039467362

Aperçu

Description du fabricant
C2040VRP-A DOUBLE PLUS STD. ROULEAUX 10 PI