Motion
02-139088
Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - débit maximal de 16 gal/min
N° D’ARTICLE MI04390384
N° MFR02-139088
Prix528.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour actionné par pilote System StakMC - débit maximal de 16 gal/min
N° D’ARTICLE MI04390384
N° MFR02-139088
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
Prix528.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.57 po
  • Longueur totale
    3.82 po
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Taille (ISO-4401)
    Taille 03
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement sous pression
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port A, pilote au port B
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour piloté
  • Numéro de conception
    41
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique anti-usure
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DGMPC-3 41
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DGMPC-3-ABM-41 VÉRIFICATION
  • Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
  • Réduction des besoins en espace
  • Polyvalent et facile à installer
  • Robuste et fiable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté