Motion
C09657
Mèche pour aéronef ou extra longue - 1/8 po, acier haute vitesse, cannelure 139.7 mm, pointe 118 °, OAL 203.2 mm
N° D’ARTICLE MI04390753
N° MFRC09657
Prix36.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour aéronef ou extra longue - 1/8 po, acier haute vitesse, cannelure 139.7 mm, pointe 118 °, OAL 203.2 mm
N° D’ARTICLE MI04390753
N° MFRC09657

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/8 po
  • Cannelure Longueur  
    139.7 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    203.2 mm
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Encoché
  • Série
    950E
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
C09657 1/8 950E LONGUEUR SUPPLÉMENTAIRE DR-8