Motion
HERA45AS  19.50 (30) 1.438

HUB CITY INC
HERA45AS 19.50 (30) 1.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 19.50:1 Rapport, 3.2630 po, entrée d’arbre, 0.8740 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI04391503
N° MFRHERA45AS 19.50 (30) 1.438
Prix3,721.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA45AS 19.50 (30) 1.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 19.50:1 Rapport, 3.2630 po, entrée d’arbre, 0.8740 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI04391503
N° MFRHERA45AS 19.50 (30) 1.438
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
Prix3,721.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)8 x (H)6.938 x (L)6.25
  • Hauteur du boîtier
    6.9380 po
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po
  • Largeur du boîtier
    6.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8740 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA45
  • Débit maximal tr/min
    88 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    2600 po-lb
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.4380 po
  • Ratio
    19.50:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    4.1100 hp
  • Type d’entrée
    Arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA45AS 19.50 (30) 1.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798737263
  • Puissance d’entrée maximale
    4.1100 hp
  • Type de montage
    COMME
  • Régime de sortie
    89.7 tr/min
  • Couple de sortie
    2600 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA45
  • Style
    COMME
  • CUP_NON
    662798737263

Aperçu

Description du fabricant
HERA45AS 19.50 (30) 1.438 0250-54420
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.