Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricantHERA45
- Hauteur des dimensions d’expédition2 po
- Longueur des dimensions d’expédition10 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids4.15, 5.55
Détails
- Type d’accessoireHERA
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHERA45 KIT, BRIDE F MTG 26
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798738116
- MatérielFonte
- Type de produitFonte
- Type de pièceTrousse de bride
- Manuel d'installation Url