Motion
KIT HERA45 , ARBRE ENFICHABLE 26 DBL

HUB CITY INC
HERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.1250 in Shaft Dia., 11.2500 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI04391578
N° MFRHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 DBL
Prix222.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.1250 in Shaft Dia., 11.2500 in Length, Steel Material
N° D’ARTICLE MI04391578
N° MFRHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 26 DBL
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
Prix222.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    Hera45
  • Longueur totale
    11.25
  • Arbre Diamètre  
    1.125
  • Longueur de projection de l’arbre
    11.2500 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    5.25

Détails

  • Type d’accessoire
    HERA
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KIT HERA45 , ARBRE ENFICHABLE 26 DBL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798738154
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Acier
  • Type d’arbre
    Trousse d’arbre de sortie enfichable
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
KIT HERA45 , ARBRE ENFICHABLE 26 DBL
  • Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable