Motion
20G-20FL90M

GATES RUBBER CO
20G-20FL90M

710329895 -
N° D’ARTICLE MI04392399
N° MFR20G-20FL90M
Prix157.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20G-20FL90M

710329895 -
N° D’ARTICLE MI04392399
N° MFR20G-20FL90M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix157.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Diamètre de la bride
    2.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3200 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2520 po
  • Taille du filetage
    No 20 Code 61 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    072053172300
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Emplacement du joint torique
    Rainure de bride
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053172300

Aperçu

Description du fabricant
G25315-2020 20G-20FL90M CPLG 7103-29895
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon