Motion
GR8130075.00

GROVE GEAR
GR8130075.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04392526
N° MFRGR8130075.00
Prix927.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8130075.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI04392526
N° MFRGR8130075.00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix927.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    263 po/lb;29.715 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    17 lb, 7.71 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.609 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.609 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ813-10-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.823 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.729 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3113.75 N, 700 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    263 po-lb;29.715 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR-BMQ813-10-L-56 BOÎTE D’ENGRENAGES GR8130075.00