Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionDoublure en nylon
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 0, EN388 3131
- CUP_NON20076490007526
Aperçu
- Le revêtement de paume en polyuréthane offre une sensibilité tactile maximale dans la zone du doigt pour une sensation exceptionnelle
- Excellent ajustement et performance pour maintenir une productivité élevée
- La doublure en nylon extensible ultra-cool procure de la dextérité à main nue
- La doublure en nylon perméable à l’air augmente l’acceptation des travailleurs et la conformité en matière de sécurité
- Cote EN 388 3131
- Applications : Manipulation et assemblage de composants électroniques, emballage, inspection, précision, assemblage, utilisation d’outils délicats et d’instruments sensibles