Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur73 mm
- Largeur totale45 mm
- Poids0.56 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique108000 N
- Description longueLe LRT657245 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 73 mm, une largeur totale de 45 mm et un poids de 0.56 lb, conçue pour fournir un support durable de la bague intérieure dans les machines lourdes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT657245
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique227000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure