Motion
0580493
Taraud à pointe spiralée - série E006 , matériau en acier haute vitesse PM, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 2 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique grossière
N° D’ARTICLE MI04393958
N° MFR0580493
Prix27.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série E006 , matériau en acier haute vitesse PM, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de fond, 2 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique grossière
N° D’ARTICLE MI04393958
N° MFR0580493
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
Prix27.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1.0073 po
  • Filetage Longueur  
    0.5075 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    PM Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    E006
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H6
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
5973778 TAP 6MM X 1.0 2F E006