Motion
70W-2215
Rondelle de butée - DI 22 mm, DI 38 mm, épaisseur 0.0590 po, polyacétal imprégné d'huile multicouche avec matériau de métal au dos
N° D’ARTICLE MI04395491
N° MFR70W-2215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - DI 22 mm, DI 38 mm, épaisseur 0.0590 po, polyacétal imprégné d'huile multicouche avec matériau de métal au dos
N° D’ARTICLE MI04395491
N° MFR70W-2215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    22 mm
  • Valeur P maximale
    24.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Épaisseur globale
    0.0590 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Polyacétal imprégné d’huile multicouche avec dos en métal
  • Spécification du matériel
    Drymet ST
  • Valeur V max.
    1.15 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Série
    70W
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
70W-2215 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient de friction et performance de charge supérieure
  • Excellente résistance à l’usure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Stabilité dimensionnelle, résistance mécanique et conductivité thermique supérieures