Motion
LLTHC 20  LA-T1  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 20 LA-T1 P5

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 20 mm, largeur de 88.2 mm, capacité de charge : 15200 N
N° D’ARTICLE MI04397017
N° MFRLLTHC 20 LA-T1 P5
Prix236.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 20 LA-T1 P5

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 20 mm, largeur de 88.2 mm, capacité de charge : 15200 N
N° D’ARTICLE MI04397017
N° MFRLLTHC 20 LA-T1 P5
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
Votre prix236.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Largeur totale
    88.2 mm
  • Poids
    1.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Capacité de charge
    15200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 20 LA T1 P5