Motion
LLTHC 35  U-T1  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 U-T1 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 35 mm, largeur de 114 mm, capacité de charge : 34700 N
N° D’ARTICLE MI04397079
N° MFRLLTHC 35 U-T1 P3
Prix493.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 U-T1 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 35 mm, largeur de 114 mm, capacité de charge : 34700 N
N° D’ARTICLE MI04397079
N° MFRLLTHC 35 U-T1 P3
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
Prix493.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Largeur totale
    114 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    34700 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 35 U T1 P3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté