Motion
LLTHR 30-1000  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHR 30-1000 P5

Rail profilé à bille standard à guide linéaire - Série : LLTH, rail de 30 mm, longueur maximale de 1000 mm
N° D’ARTICLE MI04397123
N° MFRLLTHR 30-1000 P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHR 30-1000 P5

Rail profilé à bille standard à guide linéaire - Série : LLTH, rail de 30 mm, longueur maximale de 1000 mm
N° D’ARTICLE MI04397123
N° MFRLLTHR 30-1000 P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    1000 mm
  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9

Détails

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTH

Aperçu

Description du fabricant
LLTHR 30-1000 P5
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good