Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Longueur12 po
- TailleUniverselle
- Poids0.25 lb
- Largeur8 po
Détails
- Classe ANSI2
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionCasquette de baseball haute visibilité 8930 Lime
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Type de vêtementCasquette de baseball
- Utilisation du vêtementUsage général
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Haute visibilitéVêtement à haute visibilité
- Comprend1 chapeau
- MatérielPolyester
- ModèleAucun
- Gamme de produitsGloWear
- SérieCasques et accessoires
- CUP_NON720476232391
Aperçu
- The GloWear® 8930 Hi-Vis Baseball Cap is made of a lightweight ANSI 107-approved 150D fluorescent oxford polyester with mesh venting panels for breathable comfort. Cette casquette à haute visibilité est dotée d’un logo réfléchissant et d’une bordure réfléchissante .25 autour de la casquette et de la visière pour une visibilité améliorée par faible luminosité. Lorsqu’il est porté comme accessoire avec des vêtements à haute visibilité, ce chapeau améliorera la sécurité et la visibilité des travailleurs. Cette casquette de baseball à haute visibilité est idéale pour ceux qui travaillent dans la construction de routes, le transport, la manutention des bagages, les municipalités ou autour de véhicules en mouvement. Il est également idéal pour les activités récréatives extérieures où vous devez être vu, comme la course ou le vélo.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation