Motion
WLT6085-9PE

REXNORD INC
WLT6085-9PE

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 9.000 po de largeur, pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI04398578
N° MFRWLT6085-9PE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WLT6085-9PE

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 9.000 po de largeur, pas de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI04398578
N° MFRWLT6085-9PE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    9.000 po
  • Chaîne Pas  
    2.0000 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Poids par pied
    2 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +80 °F (sec), -100 à +80 °F (humide)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
WLT6085-9PE LT6085-9 TIGE PE