Motion
N6085-10T  2-1/2IN S 1SS POM

REXNORD INC
N6085-10T 2-1/2IN S 1SS POM

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N6085  »
N° D’ARTICLE MI04398580
N° MFRN6085-10T 2-1/2IN S 1SS POM
Prix88.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N6085-10T 2-1/2IN S 1SS POM

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N6085  »
N° D’ARTICLE MI04398580
N° MFRN6085-10T 2-1/2IN S 1SS POM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/2 po
  • Alésage maximal
    2-1/2 po
  • Pas
    6.472 po
  • Pas Diamètre  
    6.4720 po
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    A
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    10
  • Matériau du pignon
    Acétal
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    793699416930

Aperçu

Description du fabricant
114-1411-1 N6085-10T 2-1/2 SQ 1SS
  • Pignon moulé sans fente série 6085 avec 10 dents et un alésage carré prêt pour l’arbre de 2-1/2 po et 1 vis d’arrêt moulée en acétal