Motion
BJ4B0028
BARRE EN RULON SOLIDE BJ4B0028 1-3/4 X 12
N° D’ARTICLE MI04399079
N° MFRBJ4B0028
Prix438.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BARRE EN RULON SOLIDE BJ4B0028 1-3/4 X 12
N° D’ARTICLE MI04399079
N° MFRBJ4B0028
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
Prix438.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    1100
  • Valeur PV maximale
    30000
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905201981
  • Matériel
    PTFE
  • Spécification du matériel
    BJ4
  • Valeur V max.
    400
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à 550 oF
  • CUP_NON
    717905201981

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN RULON SOLIDE BJ4B0028 1-3/4 X 12

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif