Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élément27 po
- Hauteur totale873 mm
- Longueur totale674 mm
- Largeur totale394 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Comp. liquideFluide hydraulique
- Température de fonctionnement maximale+150 °F
- Débit maximum3 gal/min
- Viscosité maximale10000 sus
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de filtre hors ligneChariot
- Matériau du jointFluoroélastomère
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation