Motion
Heat-Flex® GN 1.5 po x 12 pi

FLEXAUST INC
Heat-Flex® GN 1.5 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 1.500 po, 12 pi de longueur, tuyau en tissu de fibre de verre à double épaisseur avec revêtement en néoprène noir renforcé par un câble en acier à ressort et un cordon en fibre de verre à filament externe, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI04399936
N° MFRHeat-Flex® GN 1.5 in x 12 ft
Prix11.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® GN 1.5 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 1.500 po, 12 pi de longueur, tuyau en tissu de fibre de verre à double épaisseur avec revêtement en néoprène noir renforcé par un câble en acier à ressort et un cordon en fibre de verre à filament externe, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI04399936
N° MFRHeat-Flex® GN 1.5 in x 12 ft

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    1.200 po
  • Diamètre intérieur
    1.500 po
  • Longueur
    12 pi
  • Poids
    0.17 lb/pi

Détails

  • Application
    Chauffage, ventilation de climatisation, aérospatiale, conduits de frein, alimentation en air froid, dégivreur/chauffage, dégivreur/chauffage, échappement diesel/moteur, conduit de climatisation limousine, machines à sacs en plastique, équipement de sécurité, éjecteurs de fumée, refroidissement de la transmission, ventilation
  • Revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    3.7:1
  • Construction
    Flexible double épaisseur en tissu de fibre de verre revêtu de néoprène noir renforcé d'une hélice en acier à ressort et d'un cordon externe en fibre de verre filamentée
  • Matériau du tuyau
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2900150012
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil métallique à ressort Helix et cordon en fibre de verre à filament externe
  • Série
    Heat-Flex® GN
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 300 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
2900150012 1-1/2 po DI X12 PI GN 2-PLY
  • Offre des caractéristiques de température plus élevées que les flexibles en néoprène traditionnels
  • Le pas étroit permet un rayon de flexion serré tout en maintenant un débit d’air fluide
  • Non plié
  • Non recommandé pour la flexion continue
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi
  • Prix par pied