Motion
85-08409-20-1

CASTER CONCEPTS INC
85-08409-20-1

Roulette de plaque - série 85 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI04400624
N° MFR85-08409-20-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CASTER CONCEPTS INC
85-08409-20-1

Roulette de plaque - série 85 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI04400624
N° MFR85-08409-20-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Diamètre de la goupille King
    1-1/4 po
  • Taille de la jambe
    3/8 x 4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    49.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Très robuste
  • Série de roulettes
    Série 85
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Conique de précision
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
8508409-20-1 85 SER SWL 8 X 4 FS TB