Motion
CDRB1LW80-190S

SMC CORP OF AMERICA
CDRB1LW80-190S

Actionneur rotatif avec corps d’aimant, montage au pied 80 mm
N° D’ARTICLE MI04403144
N° MFRCDRB1LW80-190S
Prix341.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRB1LW80-190S

Actionneur rotatif avec corps d’aimant, montage au pied 80 mm
N° D’ARTICLE MI04403144
N° MFRCDRB1LW80-190S
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
Prix341.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    190 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Oui
  • Force axiale maximale
    490 N
  • Force radiale maximale
    490 N
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.1 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDRB1LW80-190S ACTIONNEUR, ROTATIF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté