Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Longueur du moteur sans arbre6.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale10.84 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids20 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- CaractéristiquesFonction du ventilateur agricole Boulons traversants allongés conceptions totalement fermées à l'air (TEAO)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge6.4/3.2 A
- Courant de pleine charge6.4/3.2 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAD
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720351932
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase résiliente / Goujons allongés
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Fiche technique0.50 HP, 115/230 V, agricole
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniques0.50 HP, 115/230 V, agricole
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Fonction du ventilateur agricole Boulons traversants allongés conceptions totalement fermées à l'air (TEAO)