Motion
YW220X1
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.7500 in Width, Medium Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI04405738
N° MFRYW220X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 1.7500 in Width, Medium Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI04405738
N° MFRYW220X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.7500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Insérer le type de roulement
    Verrou excentrique - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798273457
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    YW220
  • CUP_NON
    662798273457

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE ROULEMENT YW220 X 1
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier