Motion
SDG7S18F

SIOUX TOOLS
SDG7S18F

Meuleuse de matrices en ligne d’air - taille de collet 0.25 po, vitesse maximale 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04406897
N° MFRSDG7S18F
Prix398.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SDG7S18F

Meuleuse de matrices en ligne d’air - taille de collet 0.25 po, vitesse maximale 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04406897
N° MFRSDG7S18F
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
Prix398.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    0.25 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Poids de l’outil
    1.20 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    25.0 pcm
  • Type d’échappement
    Avant
  • Puissance
    1.00 hp
  • Comprend
    Protège-collet (série 1DS )
  • Vitesse maximale
    18000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SDG7S18F MEULEUSE À MATRICE 0,7HP 18K 1/4IN