Motion
BHA168ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04408213
N° MFRBHA168ZOH
Prix16.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04408213
N° MFRBHA168ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    10200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BHA168ZOH a un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité ouverte, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend adapté aux équipements compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA168ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    13100 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE EN CAGE BHA168ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon