Motion
BR182620UU
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 1.125 po de diamètre extérieur, 1.63 po de diamètre extérieur, 1.25 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI04408214
N° MFRBR182620UU
Prix52.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 1.125 po de diamètre extérieur, 1.63 po de diamètre extérieur, 1.25 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI04408214
N° MFRBR182620UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.125 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.63 po
  • Global Largeur  
    1.25 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    34900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné BR182620UU est doté d’un diamètre d’alésage de 1.125 po, d’un diamètre extérieur de 1.63 po et d’une largeur hors tout de 1.25 po avec deux joints, offrant une protection fiable lors d’une utilisation intensive.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    BR
  • Capacité de charge statique
    49900 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
BR182620UU ROULEAU À AIGUILLE EN CAGE BRG - MER
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté