Motion
143TCFR5328AJ

LEESON ELECTRIC
143TCFR5328AJ

Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 143T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04408567
N° MFR143TCFR5328AJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
143TCFR5328AJ

Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 143T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, Montage sur base rigide, Service continu
N° D’ARTICLE MI04408567
N° MFR143TCFR5328AJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143T
  • Dimension C de la longueur totale
    12.87 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Agriculture
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.4/6.8-6.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856261236
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    722856261236
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM Z123 TEFC 115/208-230V 143T
  • Extrémité d'arbre mécaniquement verrouillée sur les modèles à face en C Conception de démarrage du condensateur pour un couple de démarrage élevé Élingue d'arbre Protection thermique à réinitialisation manuelle à basse température Construction entièrement fermée et entièrement étanche pour les environnements sales Drains de condensat