Motion
MC9-58

WARNER
MC9-58

Embrayage mécanique - Alésage 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04410743
N° MFRMC9-58
Prix7,570.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MC9-58

Embrayage mécanique - Alésage 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04410743
N° MFRMC9-58
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
Prix7,570.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po

Détails

  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Série
    MC
  • Série / Type
    MC
  • Plage de couple
    15-300
  • CUP_NON
    786582755490

Aperçu

Description du fabricant
MC9-58 TORK PRÉCISION ALÉSAGE DE MC9 5/8 POUCES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté