Motion
AFD30-F03D
Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 240 pi3/min, 145 psi max., 3/8 ports BSPP, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI04410929
N° MFRAFD30-F03D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 240 pi3/min, 145 psi max., 3/8 ports BSPP, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI04410929
N° MFRAFD30-F03D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    170 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPP
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    240 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.008 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA, JIS, UL
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
AFD30-F03D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté