Motion
CIT-06-04-50

YUKEN
CIT-06-04-50

Clapet antiretour en ligne JIS 6 psi
N° D’ARTICLE MI04411857
N° MFRCIT-06-04-50
Prix147.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CIT-06-04-50

Clapet antiretour en ligne JIS 6 psi
N° D’ARTICLE MI04411857
N° MFRCIT-06-04-50
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
Prix147.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
CIT-06-04-50 6 PSI RESSORT 6 PSI JIS
  • ・Clapet antiretour - en ligne\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 230L/min (60.8gal/min)