Motion
W28

NTN
W28

Rondelle de blocage de roulement - 5.6000 po de diamètre intérieur, 7.4380 po de diamètre extérieur, 6.5310 po de diamètre de la face, acier
N° D’ARTICLE MI04413345
N° MFRW28
Prix40.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W28

Rondelle de blocage de roulement - 5.6000 po de diamètre intérieur, 7.4380 po de diamètre extérieur, 6.5310 po de diamètre de la face, acier
N° D’ARTICLE MI04413345
N° MFRW28
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
Prix40.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.6000 po
  • Visage Diamètre  
    6.5310 po
  • Tang Largeur  
    0.5200 po; 13.208 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN28A
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359247268
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    4547359247268

Aperçu

Description du fabricant
W28 LAVE-VERROUILLAGE