Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé7.000 po
- Diamètre intérieur12.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.020 po
- Poids0.84 lb/pi
Détails
- ApplicationVentilation d'autobus, nettoyage à sec, organes de tuyauterie, ventilation de casque de voiture de course, haut-parleurs stéréo, refroidissement de la boîte de vitesses, ventilation
- CouleurNoir
- Taux de compression8:1
- ConstructionFlexible léger en caoutchouc thermoplastique noir renforcé d'une hélice en acier à ressort
- Matériau du tuyauCaoutchouc thermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8411120025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative0,60 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- SérieFlexadux® TR LT
- Fiche technique
- Plage de température-60 à 275 °F
- Substance transportéeAir, fumée
- Pression de service1.40 psi
Aperçu
- Excellente compressibilité et flexibilité
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
- Épaisseur du mur = 0,020 po
- Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied