Motion
CL42156-82GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42156-82GR

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 5,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04415602
N° MFRCL42156-82GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42156-82GR

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 5,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04415602
N° MFRCL42156-82GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    180.97 mm
  • Longueur totale
    127 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Capacité de couple
    5000 pi-lb
  • CUP_NON
    786582312136

Aperçu

Description du fabricant
CL42156-82GR FSO-700/2.750 CATALOGUE STD