Motion
1640-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.8750 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04415666
N° MFR1640-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.8750 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04415666
N° MFR1640-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1640-2RS BOULE RADL BRG SCELLÉE
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 1640-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.8750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1640-2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106970224

Aperçu

Description du fabricant
1640-2RS BOULE RADL BRG SCELLÉE