Motion
FH209-28
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/4 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04415700
N° MFRFH209-28
Prix95.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/4 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04415700
N° MFRFH209-28
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
Votre prix95.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.7200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590035151
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FH
  • CUP_NON
    1200106966418

Aperçu

Description du fabricant
FH209-28 INSERT MONTÉ