Motion
W211PPB3
Roulement d'outils agricoles - carré, 1.5000 po de diamètre extérieur, 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.3120 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04415719
N° MFRW211PPB3
Prix132.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'outils agricoles - carré, 1.5000 po de diamètre extérieur, 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.3120 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI04415719
N° MFRW211PPB3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Global Largeur  
    1.3120 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W211SPPB3 AGRICULTURE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.3120 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36682
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106799283

Aperçu

Description du fabricant
W211SPPB3 AGRICULTURE