Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8120 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Anneau intérieur Largeur0.5620 po
- Mauvais alignement Angle11 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Largeur totale0.5620 po
- Poids0.079 lb
Détails
- Détails supplémentairesJoints en PTFE disponibles sur demande. Spécifiez en ajoutant le suffixe inT dans. P. ex. : MIB-8T. (Les pièces doublées de PTFE n’ont pas de rainures de lubrification dans la course. Les trous de lubrification sont l’option du fabricant.)
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Matériau du roulementAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Numéro de catalogue du fabricantMIB-7
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale14194 lbf
- SérieMIB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029036897