Motion
TABLEAU BK70 X 3/4

DODGE
BK70 X 3/4 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 3/4 po de diamètre extérieur, 6.7500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04418613
N° MFRBK70 X 3/4 SHEAVE
Prix99.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BK70 X 3/4 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 3/4 po de diamètre extérieur, 6.7500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04418613
N° MFRBK70 X 3/4 SHEAVE
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
Prix99.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Visage Largeur  
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.7500 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829040635
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829040635

Aperçu

Description du fabricant
POULIE FHP À ALÉSAGE FINI MB68X3/4