Motion
48-89-2714

MILWAUKEE TOOL
48-89-2714

Mèche Jobber Length - Milwaukee® Thunderbolt® Black Oxide Series, 1/8 po, matériau HSS, 4 po cannelure, angle de 135 °, 2-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04418821
N° MFR48-89-2714
Prix2.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2714

Mèche Jobber Length - Milwaukee® Thunderbolt® Black Oxide Series, 1/8 po, matériau HSS, 4 po cannelure, angle de 135 °, 2-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI04418821
N° MFR48-89-2714
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
Prix2.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille décimale
    0.1250 po
  • Mèche Taille  
    1/8 po
  • Diamètre de la mèche
    0.125 po
  • Profondeur de perçage
    1-5/8 po
  • Cannelure Longueur  
    4 po
  • Global Longueur  
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    (1) 1/8 po Mèche en oxyde noir Thunderbolt®
  • Numéro CUP du fabricant
    045242166770
  • Matériel
    SSS
  • Qté du colis
    2
  • Flutes paraboliques
    Parabolique
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    Milwaukee® Oxyde noir Thunderbolt®
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2714 1/8 FORET PARABOLIQUE À CANNELURE BI
  • 135°
  • Point de division
  • Thunderbolt(R) Web
  • Flute parabolique