Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- ComprendBranches interchangeables
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Logouvex
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsScellé sismique
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesAmorti
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV