Motion
TT071001
Rondelle de roulement à butée simple - 0.3750 po DI, 0.7500 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en bronze imprégné d’huile, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI04420528
N° MFRTT071001
Prix1.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement à butée simple - 0.3750 po DI, 0.7500 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en bronze imprégné d’huile, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI04420528
N° MFRTT071001
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
Prix1.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Épaisseur  
    0.0625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +220 °F
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectées
    MIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
  • CUP_NON
    717905123610

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BUTÉE EN MÉTAL EN POUDRE TT071001 3/